Motion
SDSX1-5/8
Casquillo de desconexión rápida - 1-5/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582088
No. Fabricante SDSX1-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 1-5/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582088
No. Fabricante SDSX1-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375
  • Ancho
    3.375

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057201279
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057201279

Descripción general

Descripción del fabricante
SDSX1-5/8 SDSX1-5/8, CASQUILLO QD, 1-5/8 I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like