Motion
SDX1
Casquillo de desconexión rápida - 1 pulg., calibre, material de acero
Artículo MI #11582108
No. Fabricante SDX1
Precio27.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 1 pulg., calibre, material de acero
Artículo MI #11582108
No. Fabricante SDX1
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
Precio27.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375
  • Ancho
    3.375

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057201521
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057201521

Descripción general

Descripción del fabricante
SDX1 SDX1, CASQUILLO QD, ACABADO DE 1 PULGADA B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle