Motion
SFX55MM
Casquillo de desconexión rápida - Orificio de 55 mm, material de acero
Artículo MI #11582189
No. Fabricante SFX55MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Orificio de 55 mm, material de acero
Artículo MI #11582189
No. Fabricante SFX55MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0
  • Ancho
    5.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057286153
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057286153

Descripción general

Descripción del fabricante
SFX55MM SFX55MM, CASQUILLO QD, 55 MM FINIS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle