Motion
SHX1-1/8
Casquillo de desconexión rápida - 1-1/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582201
No. Fabricante SHX1-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 1-1/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582201
No. Fabricante SHX1-1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/8 in
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Flange Outside Diameter  
    2.6875 in
  • Length Through Bore  
    1.2500 in
  • Diámetro exterior
    1.25
  • Ancho
    1.25

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057200906
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057200906

Descripción general

Descripción del fabricante
SHX1-1/8 SHX1-1/8, CASQUILLO QD, 1-1/8 INC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo