Motion
SHX20MM
Casquillo de desconexión rápida - Orificio de 20 mm, material de acero
Artículo MI #11582212
No. Fabricante SHX20MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Orificio de 20 mm, material de acero
Artículo MI #11582212
No. Fabricante SHX20MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.25
  • Ancho
    1.25

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057201002
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057201002

Descripción general

Descripción del fabricante
SHX20MM SHX20MM, CASQUILLO QD, 20 MM FINIS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle