Motion
SHX5/8
Casquillo de desconexión rápida - 5/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582223
No. Fabricante SHX5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 5/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582223
No. Fabricante SHX5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5/8 in
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Flange Outside Diameter  
    2.6875 in
  • Length Through Bore  
    1.2500 in
  • Diámetro exterior
    1.25
  • Ancho
    1.25

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057200821
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057200821

Descripción general

Descripción del fabricante
SHX5/8 SHX5/8, QD BUSHING, 5/8 INCH FINI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo