Motion
SKX13/16
Casquillo de desconexión rápida - 13/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582238
No. Fabricante SKX13/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 13/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582238
No. Fabricante SKX13/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5
  • Ancho
    4.5

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057201798
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057201798

Descripción general

Descripción del fabricante
SKX13/16 SKX13/16, CASQUILLO QD, 13/16 INC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle