Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Diámetro exterior4.5
- Ancho4.5
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante00195057202054
- MaterialAcero
- UPC_NO00195057202054
Descripción general
Descripción del fabricante
SKX2-7/16 SKX2-7/16, CASQUILLO QD, 2-7/16