Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-5/8 pulgadas
- Tamaño del casquilloU2
- Brida exterior Diámetro8.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero10.1250 pulg.
- Diámetro exterior10.0
- Ancho10.0
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057386211
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057386211