Motion
0403X20X20
Conector macho JIC Braze
Artículo MI #11589070
No. Fabricante 0403X20X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector macho JIC Braze
Artículo MI #11589070
No. Fabricante 0403X20X20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    42.8752 mm / 1.688 pulg.
  • Longitud
    36.83 mm / 1.45 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1-5/8-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    Orificio en bronce
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
0403X20X20 CONECTOR MACHO JIC BRAZE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo