Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal66.675 mm / 2.625 pulg.
- Longitud52.07 mm / 2.05 pulg.
- Peso1.344 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 12-1/2-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Orificio en bronce
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .