Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal12.7 mm / 0.5 pulg.
- Longitud28.956 mm / 1.14 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Rosca del extremo 17/16-20
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .