Motion
0900X06X06
Unión giratoria hembra Braze To 37° JIC
Artículo MI #11589085
No. Fabricante 0900X06X06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria hembra Braze To 37° JIC
Artículo MI #11589085
No. Fabricante 0900X06X06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    17.4498 mm / 0.687 pulg.
  • Longitud
    18.542 mm / 0.73 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    Orificio en bronce
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Estilo final 2
    JIC 37° Swivel acampanado
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
0900X06X06 BRAZE EN JIC SWIVEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo