Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño hexagonal6.35 mm / 0.25 pulg.
- Longitud10.3124 mm / 0.406 pulg.
- Peso0.0151 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/4-18
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .