Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño hexagonal9.525 mm / 0.375 pulg.
- Longitud13.4874 mm / 0.531 pulg.
- Peso0.0515 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe hexagonal
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .