Motion
100PX20
Tapón de sello de nivel de hexágono interno
Artículo MI #11589097
No. Fabricante 100PX20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de sello de nivel de hexágono interno
Artículo MI #11589097
No. Fabricante 100PX20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    19.05 mm / 0.75 pulg.
  • Longitud
    16.6624 mm / 0.656 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Enchufe hexagonal
  • Detalles adicionales
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1-1/4-11-1/2
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Forma
    Enchufe
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPONES DE SELLADO DE NIVEL 100PX20 - CONO DE 7/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo