Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud16.6624 mm / 0.656 pulg.
- Peso0.592 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe hexagonal
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 12-11-1/2
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .