Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal10.9982 mm / 0.433 pulg.
- Longitud14.224 mm / 0.56 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCN
- Estilo final 1Destello invertido
- Rosca del extremo 17/16-24
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .