Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal15.748 mm / 0.62 pulg.
- Longitud16.764 mm / 0.66 pulg.
- Peso0.031 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenCN
- Estilo final 1Destello invertido
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .