Motion
1405X06X06SS
Tubo hembra a tubo hembra Swivel-316 SS
Artículo MI #11589119
No. Fabricante 1405X06X06SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo hembra a tubo hembra Swivel-316 SS
Artículo MI #11589119
No. Fabricante 1405X06X06SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    22.225 mm / 0.875 pulg.
  • Longitud
    33.274 mm / 1.31 pulg.
  • Peso
    0.166 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Estilo final 2
    Giro NPT
  • Rosca del extremo 2
    3/8-18
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
1405X06X06SS TUBO HEMBRA A TUBO HEMBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo