Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal11.1252 mm / 0.438 pulg.
- Longitud28.956 mm / 1.14 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/8-24
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/8-27
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .