Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal50.8 mm / 2 pulg.
- Longitud66.548 mm / 2.62 pulg.
- Peso0.77 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-11-1/2
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .