Motion
2406X12X10SS
JIC macho a JIC hembra - 316 SS
Artículo MI #11589249
No. Fabricante 2406X12X10SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JIC macho a JIC hembra - 316 SS
Artículo MI #11589249
No. Fabricante 2406X12X10SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    31.75 mm / 1.25 pulg.
  • Longitud
    42.2656 mm / 1.664 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
2406X12X10SS REDUCTOR DEL EXTREMO DEL TUBO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo