Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño hexagonal15.875 mm / 0.625 pulg.
- Longitud21.336 mm / 0.84 pulg.
- Peso0.058 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
Descripción general
Descripción del fabricante
2408X06SS TAPÓN