Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño hexagonal23.8252 mm / 0.938 pulg.
- Longitud27.94 mm / 1.1 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .