Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal11.1252 mm / 0.438 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 27/16-20
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .