Motion
2501X12X06SS
JIC macho a tubo macho 90° Elb - 316 SS
Artículo MI #11589290
No. Fabricante 2501X12X06SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JIC macho a tubo macho 90° Elb - 316 SS
Artículo MI #11589290
No. Fabricante 2501X12X06SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    3/8-18
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO MACHO 2501X12X06SS 90 °

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo