Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
- Peso0.1362 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Estilo final 3JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 37/16-20
- Tipo de extremo 3Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .