Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal17.4752 mm / 0.688 pulg.
- Longitud52.832 mm / 2.08 pulg.
- Peso0.083 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 27/16-20
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).