Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal20.6502 mm / 0.813 pulg.
- Longitud6.858 mm / 0.27 pulg.
- Peso0.024 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCN
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 19/16-18
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .