Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal9.525 mm / 0.375 pulg.
- Longitud15.494 mm / 0.61 pulg.
- Peso0.0658 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenEE. UU.
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .