Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
- Longitud21.082 mm / 0.83 pulg.
- Peso0.3782 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenEE. UU.
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-1/4-11-1/2
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .