Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud21.082 mm / 0.83 pulg.
- Peso0.8833 lb
Details
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenEE. UU.
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 12-11-1/2
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
3169X32 TAPÓN DE TOMA HEXAGONAL