Motion
3179X20
Tapón de tubo de accionamiento cuadrado
Artículo MI #11589385
No. Fabricante 3179X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de tubo de accionamiento cuadrado
Artículo MI #11589385
No. Fabricante 3179X20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    23.8252 mm / 0.938 pulg.
  • Longitud
    35.56 mm / 1.4 pulg.
  • Peso
    0.5562 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapones y tuercas
  • Material del cuerpo
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1-1/4-11-1/2
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
3179X20 TAPÓN DE CABEZA CUADRADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good