Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal57.15 mm / 2.25 pulg.
- Longitud36.068 mm / 1.42 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCN
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .