Motion
3209X16X20
Expansor de tubo hembra a tubo macho
Artículo MI #11589412
No. Fabricante 3209X16X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Expansor de tubo hembra a tubo macho
Artículo MI #11589412
No. Fabricante 3209X16X20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    44.45 mm / 1.75 pulg.
  • Longitud
    63.246 mm / 2.49 pulg.
  • Peso
    0.848 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1-11-1/2
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1-1/4-11-1/2
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
3209X16X20 ADAPTADOR REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno