Motion
3249X10X04
Adaptador recto de tubo ORB macho a macho
Artículo MI #11589423
No. Fabricante 3249X10X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de tubo ORB macho a macho
Artículo MI #11589423
No. Fabricante 3249X10X04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    25.4 mm / 1 pulg.
  • Longitud
    32.512 mm / 1.28 pulg.
  • Peso
    0.1561 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
3249X10X04 ANILLO EN "O" MACHO DE ROSCA RECTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno