Motion
3269X10X12
ANILLO EN "O" DE ROSCA RECTA 3269X10X12
Artículo MI #11589441
No. Fabricante 3269X10X12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ANILLO EN "O" DE ROSCA RECTA 3269X10X12
Artículo MI #11589441
No. Fabricante 3269X10X12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    34.925 mm / 1.375 pulg.
  • Longitud
    43.18 mm / 1.7 pulg.
  • Peso
    0.426 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    3/4-14
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO EN "O" DE ROSCA RECTA 3269X10X12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo