Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal50.8 mm / 2 pulg.
- Longitud58.0644 mm / 2.286 pulg.
- Peso0.966 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-1/4-11-1/2
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .