Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal53.975 mm / 2.125 pulg.
- Longitud54.1274 mm / 2.131 pulg.
- Peso0.994 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-1/4-11-1/2
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .