Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal23.8252 mm / 0.938 pulg.
- Longitud22.5044 mm / 0.886 pulg.
- Peso0.1173 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroMujer
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2ORFS
- Rosca del extremo 211/16-16
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .