Motion
4105X08T
Tuerca de junta tórica de cara plana - Trivalente enchapada
Artículo MI #11589481
No. Fabricante 4105X08T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de junta tórica de cara plana - Trivalente enchapada
Artículo MI #11589481
No. Fabricante 4105X08T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    23.8252 mm / 0.938 pulg.
  • Longitud
    19.9898 mm / 0.787 pulg.
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapones y tuercas
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Ambos extremos Tipo de género
    Hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ORFS
  • País de origen
    CN
  • Estilo final 1
    ORFS
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA ORFS 4105X08T - REVESTIMIENTO TRIVALENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno