Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal35.9918 mm / 1.417 pulg.
- Longitud26.4922 mm / 1.043 pulg.
- Peso0.226 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- País de origenCN
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 11-3/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .