Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13.9954 mm / 0.551 pulg.
- Peso0.0542 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCasquillos y manguitos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .