Motion
4165X16PFT
Manguito de brida mecánico con junta tórica de cara plana
Artículo MI #11589525
No. Fabricante 4165X16PFT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de brida mecánico con junta tórica de cara plana
Artículo MI #11589525
No. Fabricante 4165X16PFT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.4366 mm / 0.529 pulg.
  • Peso
    0.0496 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Casquillos y manguitos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Ambos extremos Tipo de género
    Hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ORFS
  • Estilo final 1
    ORFS
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .

Descripción general

Descripción del fabricante
4165X16PFT MANGUITO DE JUNTA DE CARA DE ANILLO EN "O"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo