Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal53.975 mm / 2.125 pulg.
- Peso1.22 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 12-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21-5/8-12
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .