Motion
4324X06X06MH
Hombre FFOR Blkhd a Braze-On Bore Str -MH
Artículo MI #11589631
No. Fabricante 4324X06X06MH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hombre FFOR Blkhd a Braze-On Bore Str -MH
Artículo MI #11589631
No. Fabricante 4324X06X06MH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Longitud
    43.688 mm / 1.72 pulg.
  • Peso
    0.195 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Ambos extremos Tipo de género
    Hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ORFS
  • Estilo final 1
    ORFS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    Orificio en bronce
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
4324X06X06MH ORFS A BRONCE - MAMPARO CON

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo