Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal33.3502 mm / 1.313 pulg.
- Longitud66.4972 mm / 2.618 pulg.
- Peso0.47 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 11-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2ORFS
- Rosca del extremo 21-14
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .