Motion
4506X04X06
Clavija giratoria FFOR macho a hembra 90° Elb
Artículo MI #11589798
No. Fabricante 4506X04X06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija giratoria FFOR macho a hembra 90° Elb
Artículo MI #11589798
No. Fabricante 4506X04X06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    17.018 mm / 0.67 pulg.
  • Peso
    0.2059 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Ambos extremos Tipo de género
    Hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ORFS
  • Estilo final 1
    ORFS
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    ORFS
  • Rosca del extremo 2
    11/16-16
  • Tipo de extremo 2
    Giro hembra
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .

Descripción general

Descripción del fabricante
4506X04X06 ORFS 90 GRADOS RACOR GIRATORIO. ELBO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo