Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
- Longitud36.4998 mm / 1.437 pulg.
- Peso0.1495 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Orificio en bronce
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos componentes finales del tubo cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .